![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5415/77520-01.jpg?ts=1709683471742)
Miidex Lighting - SLIMY CARRE DOWNLIGHT 150 X 150MM 10W 6000K PC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 6000...6000 K
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124420145
Réf. Sonepar
05415442014
Réf. Fournisseur
77520
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
température de couleur
6000...6000 K
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
SLIMY CARRE DOWNLIGHT 150 X 150MM 10W 6000K PC