Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Miidex Lighting - LED G4 3W 4000K BOITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G4

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance de la lampe - 3...3 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124411785

Réf. Sonepar

05415441178

Réf. Fournisseur

79041

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

Culot

G4

température de couleur

4000...4000 K

puissance de la lampe

3...3 W

LED G4 3W 4000K BOITE