Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Miidex Lighting - LED G4 2W 3000K BOITE

Miidex Lighting - LED G4 2W 3000K BOITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124424945

Réf. Sonepar

05415442494

Réf. Fournisseur

79023

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

température de couleur

3000...3000 K

LED G4 2W 3000K BOITE