Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Miidex Lighting - LED FIL COB BULB E27 8W 2700K CLR BLISTER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • puissance de la lampe - 8...8 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760173779864

Réf. Sonepar

05415377986

Réf. Fournisseur

7143

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

Culot

E27

température de couleur

2700...2700 K

puissance de la lampe

8...8 W

LED FIL COB BULB E27 8W 2700K CLR BLISTER