Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Miidex Lighting - LED FIL COB BULB E27 10W 2700K DEPOLI BLISTER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124414816

Réf. Sonepar

05415441481

Réf. Fournisseur

71463

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

Culot

E27

température de couleur

2700...2700 K

LED FIL COB BULB E27 10W 2700K DEPOLI BLISTER