Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Miidex Lighting - LED E40 70W 3000K 6500LM BOITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124410566

Réf. Sonepar

05415441056

Réf. Fournisseur

90004

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

Culot

E40

température de couleur

3000...3000 K

LED E40 70W 3000K 6500LM BOITE