Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Miidex Lighting - LED AR 111 G53 BLC 12V AC-DC 15W 4000K DIM BOITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124418906

Réf. Sonepar

05415441890

Réf. Fournisseur

779571

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

LED AR 111 G53 BLC 12V AC-DC 15W 4000K DIM BOITE