![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5415/78201-01.jpg?ts=1709683441740)
Miidex Lighting - LED 6W GU5.3 2700K 38 ° DIM AC/DC BOITE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU5,3
température de couleur - 2700...2700 K
puissance de la lampe - 6...6 W
type de tension - AC/DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701124402585
Réf. Sonepar
05415378176
Réf. Fournisseur
78201
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
Culot
GU5,3
température de couleur
2700...2700 K
puissance de la lampe
6...6 W
type de tension
AC/DC
LED 6W GU5.3 2700K 38 ° DIM AC/DC BOITE