![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5415/7820-01.jpg?ts=1709683455693)
Miidex Lighting - LED 6W GU5.3 2700K 120° DIM AC/DC BOITE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU5,3
température de couleur - 2700...2700 K
puissance de la lampe - 6...6 W
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760173774753
Réf. Sonepar
05415377475
Réf. Fournisseur
7820
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
Culot
GU5,3
température de couleur
2700...2700 K
puissance de la lampe
6...6 W
type de tension
AC/DC
LED 6W GU5.3 2700K 120° DIM AC/DC BOITE