![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5415/7862-01.jpg?ts=1709683425398)
Miidex Lighting - LED 6W GU10 6500K 75° DIM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
température de couleur - 6500...6500 K
puissance de la lampe - 6...6 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760173775651
Réf. Sonepar
05415377565
Réf. Fournisseur
7862
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
Culot
GU10
température de couleur
6500...6500 K
puissance de la lampe
6...6 W
LED 6W GU10 6500K 75° DIM