Miidex Lighting - LED 6W GU10 2700K 75° DIM BOITE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
température de couleur - 2700...2700 K
puissance de la lampe - 6...6 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760173776450
Réf. Sonepar
05415377645
Réf. Fournisseur
7870
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
Culot
GU10
température de couleur
2700...2700 K
puissance de la lampe
6...6 W
LED 6W GU10 2700K 75° DIM BOITE