Miidex Lighting - LED 6.5W GU10 4000K 38° DIM BOITE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
température de couleur - 4000...4000 K
puissance de la lampe - 6.5...6.5 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124402578
Réf. Sonepar
05415440257
Réf. Fournisseur
78192
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
Culot
GU10
température de couleur
4000...4000 K
puissance de la lampe
6.5...6.5 W
LED 6.5W GU10 4000K 38° DIM BOITE