Miidex Lighting - LED 5W GU5.3 4000K 75° BOITE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU5,3
température de couleur - 4000...4000 K
puissance de la lampe - 5...5 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124413956
Réf. Sonepar
05415441395
Réf. Fournisseur
78490
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
Culot
GU5,3
température de couleur
4000...4000 K
puissance de la lampe
5...5 W
LED 5W GU5.3 4000K 75° BOITE