![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5415/78425-01.jpg?ts=1709683456443)
Miidex Lighting - LED 5W GU10 4000K 75° BOITE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
température de couleur - 4000...4000 K
puissance de la lampe - 5...5 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760173777877
Réf. Sonepar
05415377787
Réf. Fournisseur
78425
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
Culot
GU10
température de couleur
4000...4000 K
puissance de la lampe
5...5 W
LED 5W GU10 4000K 75° BOITE