Miidex Lighting - LED 5W GU10 2700K 75° ALU DIM BOITE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
température de couleur - 2700...2700 K
puissance de la lampe - 5...5 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124404855
Réf. Sonepar
05415440485
Réf. Fournisseur
78407
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
Culot
GU10
température de couleur
2700...2700 K
puissance de la lampe
5...5 W
LED 5W GU10 2700K 75° ALU DIM BOITE