Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Miidex Lighting - LED 4W GU10 4000K 110° DICHRO VERRE BOITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance de la lampe - 4...4 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124405326

Réf. Sonepar

05415440532

Réf. Fournisseur

78901

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

Culot

GU10

température de couleur

4000...4000 K

puissance de la lampe

4...4 W

LED 4W GU10 4000K 110° DICHRO VERRE BOITE