Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Miidex Lighting - LED 3W MR11 6000K BOITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • désignation de la lampe - MR11

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124411051

Réf. Sonepar

05415441105

Réf. Fournisseur

78920

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

température de couleur

6000...6000 K

puissance de la lampe

3...3 W

désignation de la lampe

MR11

LED 3W MR11 6000K BOITE