Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Miidex Lighting - LED 20W GLOBE E27 6000K BLISTER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • puissance de la lampe - 20...20 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124411167

Réf. Sonepar

05415441116

Réf. Fournisseur

7434

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

Culot

E27

température de couleur

6000...6000 K

puissance de la lampe

20...20 W

LED 20W GLOBE E27 6000K BLISTER