Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Miidex Lighting - ETANCHE LED INTEGR 45 W 4000 K IP65 1220 x 110 (X 4)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124409485

Réf. Sonepar

05415440948

Réf. Fournisseur

75814

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

ETANCHE LED INTEGR45 W 4000 K IP65 1220 x 110 (X 4)