![Michaud - TDC NÉO Grd1 - 8 RJ45 DTI + filtre + TV 4S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/96/MICH_LB118.jpg?ts=1711148505753)
Michaud - TDC NÉO Grd1 - 8 RJ45 DTI + filtre + TV 4S
![MICHAUD](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00096.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - fibre optique et ADSL/VDSL
modèle - grade 1 (max 100Mbps)
nombre de ports RJ45 - 8
reception/connexion de ligne - dispositif de terminaison intérieure (DTI)
profondeur - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660835026353
Réf. Sonepar
00096502172
Réf. Fournisseur
LB118
Réf. Commerciale
Michaud
type
fibre optique et ADSL/VDSL
modèle
grade 1 (max 100Mbps)
nombre de ports RJ45
8
reception/connexion de ligne
dispositif de terminaison intérieure (DTI)
profondeur
75 mm
numéro RAL
9003
longueur
250 mm
type de porte
optionnel
nombre de raccordements SAT/TV
4
largeur
250 mm
Tableau de communication NEO Grade 1 équipé de 8 connecteurs RJ45, avec DTI, filtre-maître et répartiteur TV coaxial 4 sorties
Les Atouts de l'article:
Le tableau Neo est totalement modulaire, ce qui permet d'installer jusqu'à 20 RJ45 avec le module d'extension.
Les Atouts de la gamme:
La gamme NEO est d'une grande simplicité. Elle se compose d'un coffret de communication principal qui se décline en différentes versions, d'une zone attenante et d'un module d'extension utilisable lorsqu'il y a plus de 8 prises RJ45 terminales.