![Michaud - Tableau de com. 250x250 DELTA nu](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/96/MICH_Q262.jpg?ts=1711148511216)
Michaud - Tableau de com. 250x250 DELTA nu
![MICHAUD](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00096.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
modèle - distributeur mural
compatible 110 - Non
hauteur - 250 mm
avec barrettes de raccordement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835152625
Réf. Sonepar
00096602050
Réf. Fournisseur
Q262
Réf. Commerciale
Michaud
mode de pose
saillie
modèle
distributeur mural
compatible 110
Non
hauteur
250 mm
avec barrettes de raccordement
Non
couleur
blanc
largeur
250 mm
Tableau de communication 250 x 250 DELTA équipé d'un rail Din, 1 platine, 1 bornier de terre, 1 capot avec fenêtre d'accès