![Michaud - Socle simple S20](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/96/MICH_N005.jpg?ts=1711148528868)
Michaud - Socle simple S20
![MICHAUD](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00096.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 350 mm
hauteur - 515 mm
profondeur - 215 mm
type - autre
équipement fourni - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660835130050
Réf. Sonepar
00096500100
Réf. Fournisseur
N005
Réf. Commerciale
Michaud
largeur
350 mm
hauteur
515 mm
profondeur
215 mm
type
autre
équipement fourni
Non
Socle simple S20 constitué d'une cuve, d'une plinthe inférieure et d'un panneau interchangeable démontable de l'extérieur grâce à 2 vis à tête triangulaire