![Michaud - Rallonge de Dérivation Individuelle MONO 2 m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/96/MICH_P617.jpg?ts=1711148502823)
Michaud - Rallonge de Dérivation Individuelle MONO 2 m
![MICHAUD](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00096.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
longueur - 13 mm
largeur - 70 mm
profondeur - 47 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660835146174
Réf. Sonepar
00096514617
Réf. Fournisseur
P617
Réf. Commerciale
Michaud
type d'accessoire/pièce détachée
autre
longueur
13 mm
largeur
70 mm
profondeur
47 mm
Kit de rallonge de longueur 2 mètres pour des dérivations individuelles câblées en monophasé pour la réhabilitation des colonnes électriques
Les Atouts de l'article:
Le kit P617 permet de rallonger des dérivations individuelles dans le cadre de la réhabilitation de colonne. Plus besoin de tirer un nouveau câble sur toute la longueur de la DI.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Olympe est la solution globale pour colonnes électriques. Elle regroupe l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation des différents types de colonnes : colonne simple, double, multiple 200 et 400 A, local technique et petit collectif