Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Michaud - PARKTOTEM IRVE START SOLO monophasé

Michaud - PARKTOTEM IRVE START SOLO monophasé

MICHAUD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - fixation sur sol

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 450 mm

  • hauteur - 1750 mm

  • profondeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835044654

Réf. Sonepar

00096504465

Réf. Fournisseur

GE033

Réf. Commerciale

Michaud

mode de pose

fixation sur sol

indice de protection (IP)

IP55

largeur

450 mm

hauteur

1750 mm

profondeur

200 mm

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

Totem intégrant CCPI type CIBE, panneau de comptage et coffret de protection de la borne de recharge. Avec support compatible toutes bornes de recharge 7,4 kVA.

Les Atouts de l'article:

Intègre le point de livraison du GRD et un support pour borne de recharge.