![Michaud - PARKTOTEM 7 SOLO monophasé avec prise type 2S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/96/MICH_GE093.jpg?ts=1714082952058)
Michaud - PARKTOTEM 7 SOLO monophasé avec prise type 2S
![MICHAUD](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00096.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - fixation sur sol
indice de protection (IP) - IP55
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 7.4 kW
nombre de prises de charge type 2 - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835045002
Réf. Sonepar
00096000195
Réf. Fournisseur
GE093
Réf. Commerciale
Michaud
mode de pose
fixation sur sol
indice de protection (IP)
IP55
nombre de points de chargement
1
puissance max. par point de chargement
7.4 kW
nombre de prises de charge type 2
1
nombre d'interrupteurs différentiels type A
1
largeur
450 mm
hauteur
1250 mm
profondeur
200 mm
matériau du boîtier/corps
acier
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Totem intégrant CCPI type CIBE, panneau de comptage et coffret de protection de la borne de recharge. Equipement complet avec prise type 2S 7,4 kVA. Modèle solo utilisé pour l'alimentation de places isolées.
Les Atouts de l'article:
Ensemble tout en un intégrant le point de livraison du GRD et le point de recharge.