Michaud - ParkTotem 7 équipement complémentaire prise droite
![MICHAUD](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00096.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - fixation sur sol
indice de protection (IP) - IP55
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 7.4 kW
nombre de prises de charge type 2 - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835047181
Réf. Sonepar
00096504718
Réf. Fournisseur
GE098
Réf. Commerciale
Michaud
mode de pose
fixation sur sol
indice de protection (IP)
IP55
nombre de points de chargement
1
puissance max. par point de chargement
7.4 kW
nombre de prises de charge type 2
1
nombre d'interrupteurs différentiels type A
1
largeur
450 mm
hauteur
1250 mm
profondeur
200 mm
matériau du boîtier/corps
acier
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Totem de la gamme ParkTotem destiné à être utilisé sur des places groupées par 2 ou 4. Equipement complémentaire permettant une association avec un précédent totem BASE. Intègre un point de charge 7,4 kVA avec prise Type 2S à droite.
Les Atouts de l'article:
Ensemble tout en un intégrant le point de livraison du GRD et le point de recharge.