![Michaud - PACK GTL 18M PLIANTE 2 COUV.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/96/Q870.jpg?ts=1714082942619)
Michaud - PACK GTL 18M PLIANTE 2 COUV.
![MICHAUD](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00096.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 357 mm
profondeur - 64 mm
avec baguette de tapis - Non
couleur de la partie supérieure - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835014817
Réf. Sonepar
00096000143
Réf. Fournisseur
Q870
Réf. Commerciale
Michaud
hauteur
357 mm
profondeur
64 mm
avec baguette de tapis
Non
couleur de la partie supérieure
blanc
sans halogène
Oui
numéro RAL
9010
longueur
2500 mm
matériau
plastique
perforation de montage dans le sol
Non
décoration
sans
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
mur
feuille de protection
Non
Pack goulotte GTL pliante 18 modules 2 couvercles. La goulotte mesure 2,50 m dépliée. Elle est composée d'un socle, une cloison clipsable, 2 brides multi-usages avec niveau à bulle intégré et 2 couvercles de 2x1,25 m.