![Michaud - Pack goulotte GTL 13 modules pliante + couvercle](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/96/MICH_Q370.jpg?ts=1711148504764)
Michaud - Pack goulotte GTL 13 modules pliante + couvercle
![MICHAUD](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00096.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
profondeur - 64 mm
type - pliant
longueur - 2500 mm
nombre de modules - 13
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660835153707
Réf. Sonepar
00096604700
Réf. Fournisseur
Q370
Réf. Commerciale
Michaud
largeur
250 mm
profondeur
64 mm
type
pliant
longueur
2500 mm
nombre de modules
13
nombre de couvercles
2
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
Pack goulotte GTL 13 modules pliante. Elle mesure 2,50 m dépliée. Elle est composée d'un socle avec cloison intégrée, de 2 brides multi-usage avec niveau à bulle et de 2 couvercles de 2x1,25 m. Fixation directe des tableaux sur la goulotte.
Les Atouts de l'article:
La GTL pliante est conçue sans pièces perdables et est assemblée en un clic.
Les Atouts de la gamme:
Les GTL Rapid'install sont conçues pour une installation facilitée. De conception robuste et universelles, elles reçoivent les tableaux de répartition et de communication de toutes les marques sans adaptateur.