Michaud - Armoire PARKBOX 7 monophasée type 2S sans PDL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP55
nombre de points de chargement - 1
nombre d'interrupteurs différentiels type A - 1
nombre de prises de charge type 2 - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835044845
Réf. Sonepar
00096504484
Réf. Fournisseur
GE102
Réf. Commerciale
Michaud
mode de pose
montage mural
indice de protection (IP)
IP55
nombre de points de chargement
1
nombre d'interrupteurs différentiels type A
1
nombre de prises de charge type 2
1
largeur
420 mm
hauteur
620 mm
profondeur
180 mm
matériau du boîtier/corps
acier
puissance de raccordement nominale
7.4 kW
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Cette armoire est destinée à être installée sur la place de parking dans le cadre de la création d'une dérivation individuelle sur une colonne horizontale NF C14-100. Avec prise type 2S 7,4 kVA. Version sans CCPI ni panneau de comptage.
Les Atouts de l'article:
Conception robuste et durable.