Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Michaud - Armoire PARKBOX 7 monophasée avec prise type 2S

MICHAUD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP55

  • nombre d'interrupteurs différentiels type A - 1

  • nombre de prises de charge type 2 - 1

  • avec disjoncteur de protection - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660835044838

Réf. Sonepar

00096504483

Réf. Fournisseur

GE100

Réf. Commerciale

Michaud

mode de pose

montage mural

indice de protection (IP)

IP55

nombre d'interrupteurs différentiels type A

1

nombre de prises de charge type 2

1

avec disjoncteur de protection

Oui

largeur

420 mm

hauteur

620 mm

profondeur

180 mm

matériau du boîtier/corps

acier

puissance de raccordement nominale

7.4 kW

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

Cette armoire est destinée à être installée sur la place de parking dans le cadre de la création d'une dérivation individuelle sur une colonne horizontale NF C14-100. Equipement complet avec prise type 2S 7,4 kVA.

Les Atouts de l'article:

Produit tout en un intégrant le point de livraison du GRD et le point de recharge.