![Michaud - Armoire PARKBOX 3 monophasée avec prise renforcée](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/96/MICH_GE080.jpg?ts=1711148541223)
Michaud - Armoire PARKBOX 3 monophasée avec prise renforcée
![MICHAUD](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00096.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP55
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 3.7 kW
nombre de prises de courant domestiques - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835044791
Réf. Sonepar
00096504479
Réf. Fournisseur
GE080
Réf. Commerciale
Michaud
mode de pose
montage mural
indice de protection (IP)
IP55
nombre de points de chargement
1
puissance max. par point de chargement
3.7 kW
nombre de prises de courant domestiques
1
nombre d'interrupteurs différentiels type A
1
largeur
380 mm
hauteur
480 mm
profondeur
135 mm
Cette armoire est destinée à être installée sur la place de parking dans le cadre de la création d'une dérivation individuelle sur une colonne horizontale NF C14-100. Equipement complet avec prise renforcée 3,7 kVA.
Les Atouts de l'article:
Intègre dans un format compact les équipements du GRD et le point de recharge.