![Michaud - Armoire IRVE PARKBOX START monophasée sans PDL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/96/MICH_GE022.jpg?ts=1711148514446)
Michaud - Armoire IRVE PARKBOX START monophasée sans PDL
![MICHAUD](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00096.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 380 mm
hauteur - 480 mm
profondeur - 135 mm
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835037229
Réf. Sonepar
00096503722
Réf. Fournisseur
GE022
Réf. Commerciale
Michaud
couleur
gris
largeur
380 mm
hauteur
480 mm
profondeur
135 mm
indice de protection (IP)
IP55
Cette armoire est destinée à être installée sur la place de parking dans le cadre de la création d'une dérivation individuelle sur une colonne horizontale NF C 14-100. Intègre coffret de protection. CCPI et panneau de comptage non fournis.
Les Atouts de l'article:
Une fois équipée, l'armoire regroupe l'ensemble des matériels du GRD et le coffret modulaire destiné à recevoir les protections du point de recharge sous un format compact.