![Michaud - Armoire IRVE PARKBOX START monophasée sans C/C](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/96/MICH_GE021.jpg?ts=1711148511151)
Michaud - Armoire IRVE PARKBOX START monophasée sans C/C
![MICHAUD](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00096.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 380 mm
hauteur - 480 mm
profondeur - 135 mm
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835037199
Réf. Sonepar
00096503719
Réf. Fournisseur
GE021
Réf. Commerciale
Michaud
couleur
gris
largeur
380 mm
hauteur
480 mm
profondeur
135 mm
indice de protection (IP)
IP55
Cette armoire est destinée à recevoir le point de livraison en amont d’une borne de recharge de véhicule électrique. Version sans coupe-circuit, s’utilise lorsque celui-ci se trouve ailleurs (distributeur de colonne, CIBE…).
Les Atouts de l'article:
L'armoire regroupe l'ensemble des matériels du GRD et le coffret modulaire destiné à recevoir les protections du point de recharge sous un format compact.