Michaud - Armoire de comptage IRVE triphasée équipée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 616 mm
hauteur - 816 mm
profondeur - 340 mm
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835034389
Réf. Sonepar
00096503438
Réf. Fournisseur
GE014
Réf. Commerciale
Michaud
largeur
616 mm
hauteur
816 mm
profondeur
340 mm
indice de protection (IP)
IP55
Armoire de comptage IRVE triphasée précâblée et équipée d'un coupe-circuit T00 pour cartouche fusible AD60 + panneau de comptage tri + coffret modulaire destiné à recevoir l'appareillage de protection du point de recharge.
Les Atouts de l'article:
Le coffret 13 modules permet d'alimenter au besoin d'autres usages que le point de recharge.