Metrix - MX 355 (blister)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ouverture de pinces - 30 mm
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CA - 0.05...400 A
plage de mesure du courant/CC - 0.1...400 A
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760171415900
Réf. Sonepar
00088000355
Réf. Fournisseur
MX0355-Z
Réf. Commerciale
Metrix
ouverture de pinces
30 mm
sélection de la plage de mesure
manuel
plage de mesure du courant/CA
0.05...400 A
plage de mesure du courant/CC
0.1...400 A
type de courant
AC/DC
indication
numérique
mesure de la résistance
Oui
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
test de continuité
Oui
interface
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Oui
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de la tension/CA
Oui
mesure de la tension/CC
Oui
indication analogique en barres
Oui
catégorie de circuit de mesure
CAT III
mesure de la température
Non
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
MX 355 (blister)