![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/88/9927-dgpvcjcb6f-whr.jpg?ts=1704843775807)
Metrix - MX 1 + Testeur TX01 + Mallette
![CHAUVIN ARNOUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00088.gif?ts=1646344049435&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 600 V
plage de mesure de la tension max. CC - 600 V
plage de mesure du courant max. CA - 10 A
plage de mesure du courant max. CC - 10 A
indication - analogique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663653000802
Réf. Sonepar
00088295258
Réf. Fournisseur
MX0001-T
Réf. Commerciale
Metrix
plage de mesure de la tension max. CA
600 V
plage de mesure de la tension max. CC
600 V
plage de mesure du courant max. CA
10 A
plage de mesure du courant max. CC
10 A
indication
analogique
sélection de la plage de mesure
manuel
test de continuité
Oui
mesure de la fréquence
Non
avec mesure de niveau (dB)
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Non
indication analogique en barres
Non
test de continuité/test de diodes
Oui
mesure de l'inductance
Non
plus petite résolution, tension continue
60 mV
plus petite résolution, courant continu
600 µA
plus petite résolution, tension alternative
60 mV
plus petite résolution, courant alternatif
600 µA
plus petite résolution, résistance
1 ohm
mesure de conductivité
Non
plage de mesure de la résistance max.
200 MOhm
stockage de valeurs maximal
Non
affichage multiple
Oui
catégorie de circuit de mesure
CAT III
stockage de valeur minimal
Non
tension d'essai nominale 100 V
Oui
tension d'essai nominale 1 000 V
Non
tension d'essai nominale 250 V
Oui
tension d'essai nominale 500 V
Oui
mesure de valeurs relatives
Non
indice de protection (IP)
IP65
mesure de la température
Non
barres graphes analogiques/logarithmiques
Non
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)
Non
mesure de la température RTD
Non
mesure de la température TC
Non
tension d'essai nominale 10 V
Oui
tension d'essai nominale 50 V
Oui
mesure de longueur de câble
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
Non
mesure de puissance et d'énergie
Non
analyse d'harmonique/qualité de puissance
Non
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
affichage rétro-éclairé
Non
Kit MX1 Multimètre analogique IP65 avec testeur de tension TX01 livrés en malette
Les Atouts de l'article:
- Cadran analogique avec miroir antiparallaxe pour des mesures plus justes
- Etendues de mesure :
- 10 mV à 600 V DC
- 10 mV à 600 V AC
- 2 µA à 10 A DC
- 20 µA à 10 A AC
- Résistance et continuité sonore
- Protection de la fonction ohmmètre par alarme sonore
- Indication de fusible défectueux
- IP65 /600V CAT III
- livré en mallette avec accessoires et 1 testeur de tension TX01