Mersen - Socle pour fusibles D02 400VAC 63A 1 p. sans prot.tactile Rail DIN Bride ser-vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - rail DIN
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée (Ue) - 400 V
nombre de pôles - 1
taille (DIN) - D02
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4086500012190
Réf. Sonepar
00155215552
Réf. Fournisseur
W215552
Réf. Commerciale
Mersen
mode de pose
rail DIN
calibre/courant nominal assigné (In)
63 A
tension assignée (Ue)
400 V
nombre de pôles
1
taille (DIN)
D02
finition avec couvercle
Non
matériau
autre
Socle pour fusibles DIN Neozed Taille D02 400VAC 63A 1 pôle sans protection tactile montage Rail DIN Bride de serrage / Vis
Les Atouts de la gamme:
Le système de fusibles D0 est installé dans les modules de distribution basse tension où les fusibles sont accessibles aux personnes non habilitées et peuvent être remplacés par ces personnes.Ce système est la génération de système de fusibles à vis la plus récente selon la norme allemande DIN, il est conçu pour les réseaux 400 VAC/250 VDC.Les socles porte-fusible D0 sont proposées dans les tailles D01, D02 et D03.Les socles porte-fusibles D0 sont utilisés en association avec les fusibles D0 pour la protection des câbles et des lignes électriques. Les fusibles D0 limitent et coupent les surintensités et les courants de court-circuit inacceptables jusqu'à leur pouvoir de coupure nominal. Ils protègent également les équipements et les installations contre les effets dynamiques des courants de court-circuit élevés.