![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/PHP-US3J1-Mersen.jpg?ts=1706241844254)
Mersen - Porte-fusible 600V AC-DC Classe J 30A 1 pole Connexion a plaque de pression IP65
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 600 V
mode de pose - rail DIN
nombre de pôles - 1
pôle neutre sectionné simultanément - Non
pour taille de fusible - autre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001307714
Réf. Sonepar
00155212409
Réf. Fournisseur
US3J1
Réf. Commerciale
Mersen
tension nominale
600 V
mode de pose
rail DIN
nombre de pôles
1
pôle neutre sectionné simultanément
Non
pour taille de fusible
autre
affichage de défaillances optique
Non
indice de protection (IP)
IP65
verrouillable
Non
profondeur d'encastrement
114 mm
Porte-fusible UltraSafe™ 600VAC 600VDC Classe J 30A 1 pôle Connexion à plaque de pression IP65
Les Atouts de la gamme:
Les porte-fusibles modulaires UltraSafe à 600Volt de Mersen pour les fusibles de Classe J offrent un nouveau niveau de sécurité pour l'installation ou le retrait des fusibles. Selon les Normes CEI les porte-fusibles UltraSafe sont reconnus « Fingersafe » à un niveau de protection IP20. L'US3J est conçu pour les fusibles à capsule 30A de Classe J ou les fusibles français de 22 x 58 mm. L'US6J est calibré pour les fusibles 60A de Classe J. Les porte-fusibles UltraSafe sont disponibles à 1, 2 ou 3 pôles, avec ou sans indicateur de fusion visuel sur chaque pôle. Des ensembles multi-pôles peuvent être assemblés sur le chantier à l'aide d'ensembles de montage. Tous les modèles possèdent une fonction pour verrouillage en position « ouvert » permettant un changement de fusibles ou un travail d'entretien en toute sécurité. Les porte-fusibles US3J et US6J peuvent être installés rapidement sur un rail DIN et ils disposent d'un système de verrouillage unique qui restera ouvert afin de permettre un repositionnement futur du porte-fusibles. Ils sont fabriqués de polyamide robuste et durable.* Les porte-fusibles ne sont pas homologués UL si installés avec les fusibles français à capsules.PORTE-FUSIBLES RECOMMANDÉS:*US3J, US6J avec les fusibles AJT, A4J, HSJ