Mersen - MV DIN FUSEHOLDER OUTDOOR 24KV 537MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - socle de fusible
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur
taille de l'insert fusible - autre
tension assignée CA - 24000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340219081
Réf. Sonepar
00155330311
Réf. Fournisseur
L209425
Réf. Commerciale
Mersen
adapté à
socle de fusible
type d'accessoire/pièce détachée
adaptateur
taille de l'insert fusible
autre
tension assignée CA
24000 V
MV DIN FUSEHOLDER OUTDOOR 24KV 537MM
Les Atouts de la gamme:
Bases fusibles pour fusibles haute tension DIN de diamètre 45 mm et de longueurs 192, 292, 367, 442 et 537 mm.Le dispositif indicateur permet l'actionnement électrique du mécanisme d'ouverture d'un circuit ou le déclenchement d'un indicateur lors de la fusion d'un fusible équipé d'un percuteur.Ce dispositif très robuste et original est synonyme de liberté pour tout système mécanique et offre l'avantage de pouvoir intégrer un ou plusieurs boîtiers microrupteurs selon la configuration de l'équipement.