![Mersen - Interrupteur-sectionneur DIN D0 Linocur Taille D02 440VAC 25A 3 poles](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/PHP-Linocur-Fuse-Switch-Disconnector-D02.jpg?ts=1706241752612)
Mersen - Interrupteur-sectionneur DIN D0 Linocur Taille D02 440VAC 25A 3 poles
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée (Ue) - 440 V
nombre de pôles - 3
taille (DIN) - D02
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340496062
Réf. Sonepar
00155000758
Réf. Fournisseur
G1012627
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
tension assignée (Ue)
440 V
nombre de pôles
3
taille (DIN)
D02
Interrupteur-sectionneur DIN D0 Linocur® Taille D02 440VAC 25A 3 pôles avec fusibles et pièces de calibre fixes , largeur 79.80mm
Les Atouts de la gamme:
D0 Linocur® associe un interrupteur-sectionneur-fusible et un fusible Neozed® 63 A, doté d'importantes caractéristiques de sécurité et d'une technologie de commutation et de connexion de pointe.La dissipation de puissance des fusibles Neozed® provoque un échauffement interne dans le dispositif Linocur®. Des mesures spéciales de conception ont été appliquées lors du développement de Linocur® afin d'empêcher la surchauffe du dispositif et le fonctionnement prématuré et indésirable du fusible :- conducteurs en bande de cuivre massif généreusement dimensionnés- importante zone de contact en bas- grande surface de transfert thermique par contact avec le capuchon à vis- grande surface de contact au niveau du contact bas- contacts spéciaux à fonctions communesGrâce à cette conception, Linocur® présente l'une des valeurs de dissipation de puissance les plus faibles du marché pour les dispositifs de combinaisons de fusibles D0.