![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/DIVGR50V80.jpg?ts=1706241837509)
Mersen - Fusible ultra rapide D D0 Taille DIV gR 500VAC 440VDC IEC 80A
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A
tension assignée (Ue) - 500 V
taille (DIN) - autre
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4086500003044
Réf. Sonepar
00155201251
Réf. Fournisseur
B201251
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
80 A
tension assignée (Ue)
500 V
taille (DIN)
autre
classe de fonctionnement
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Fusible ultra rapide D D0 RECTICUR Taille DIV gR 500VAC 440VDC IEC 80A
Les Atouts de la gamme:
Le système de fusibles D est la première génération de systèmes de fusibles à vis selon la norme allemande DIN. Reste utilisé dans de nombreuses installations. Ce système D comprend les tailles DII, DIII, DIV, DV.Ces gammes 'gR' D à action ultra-rapide sont destinées à la protection de semi-conducteurs, dans les applications où les fusibles sont accessibles aux personnes dépourvues de formation et peuvent être remplacés par ces personnes.Ils sont utilisés pour la protection de composants comme les diodes, les thyristors ou les pilotages de moteurs AC/DC. Le 'R' correspond au mot anglais 'rectifier' (redresseur). Les fusibles D sont disponibles dans une gamme d'intensité nominale comprise entre 2 A et 200 A.