![Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap A70Q 700VAC 650VDC 400A Boulonne Couteau](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/PHP-A70Q-Amp-Trap-700VAC-650VDC-Mersen.jpg?ts=1706241737366)
Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap A70Q 700VAC 650VDC 400A Boulonne Couteau
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A
calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A
tension assignée (Ue) - 700 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
puissance de coupure - 65 kA
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001141042
Réf. Sonepar
00155331578
Réf. Fournisseur
A70Q400-4
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
400 A
calibre/courant nominal assigné (In)
400 A
tension assignée (Ue)
700 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
ultra-rapide (FF)
puissance de coupure
65 kA
tension assignée CA
700 V
tension de fonctionnement CC
650 V
type de courant
AC/DC
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
classe de fonctionnement
autre
Fusible ultra rapide Amp-Trap® A70Q 700VAC 650VDC 400A Boulonné Couteau
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles ultra rapides Amp-Trap® A70Q ont été développés pour les applications d'onduleurs nécessitant un I²t extrêmement bas. Les fusibles A70Q offrent la protection la plus réactive pour les applications qui n'ont pas besoin de résister à de fortes surcharges. Généralement utilisé pour le remplacement.