![Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap A50QS 500VAC 500VDC 350A Couteau Indicateur IL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/PHP-A50QS-Amp-Trap-500VAC-500VDC-Mersen.jpg?ts=1706241815722)
Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap A50QS 500VAC 500VDC 350A Couteau Indicateur IL
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 350 A
calibre/courant nominal assigné (In) - 350 A
tension assignée (Ue) - 500 V
puissance de coupure - 63 kA
tension assignée CA - 500 V
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001328719
Réf. Sonepar
00155234892
Réf. Fournisseur
A50QS350-4IL
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
350 A
calibre/courant nominal assigné (In)
350 A
tension assignée (Ue)
500 V
puissance de coupure
63 kA
tension assignée CA
500 V
tension de fonctionnement CC
500 V
type de courant
AC/DC
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
classe de fonctionnement
autre
finition du voyant indicateur
voyant indicateur
Fusible ultra rapide Amp-Trap® A50QS 500VAC 500VDC 350A Couteau Indicateur IL
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles A50QS Amp-Trap® Form 101 sont nés de la nécessité d'améliorer les performances globales des fusibles pour semi-conducteurs afin de répondre aux nouvelles exigences des équipements. A50QS intègre les meilleures caractéristiques de protection : I²t inférieur pour une meilleure protection des équipements, durée de vie supérieure en cas d'exposition à des charges cycliques et dissipation de puissance moindre. L'A50QS est aujourd'hui le choix privilégié pour la protection des équipements dynamiques à semi-conducteurs comme les commandes moteurs, les onduleurs, les alimentations ininterruptibles, etc.