![Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap A50P 500VAC 450VDC 800A Couteau Indicateur TA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/PHP-A50P-Amp-Trap-500VAC-450VDC-Mersen.jpg?ts=1706241788478)
Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap A50P 500VAC 450VDC 800A Couteau Indicateur TA
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 800 A
calibre/courant nominal assigné (In) - 800 A
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure - 50 kA
tension assignée CA - 500 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001944926
Réf. Sonepar
00155194492
Réf. Fournisseur
A50P800-4TA
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
800 A
calibre/courant nominal assigné (In)
800 A
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure
50 kA
tension assignée CA
500 V
tension assignée CA
500 V
tension de fonctionnement CC
450 V
type de courant
AC/DC
tension de fonctionnement CC
500 V
classe de fonctionnement
autre
finition du voyant indicateur
percuteur
Fusible ultra rapide Amp-Trap® A50P 500VAC 450VDC 800A Couteau Indicateur TA
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles ultra rapides A50P Amp-Trap® Form 101 ont été développés pour les variateurs à courant continu, les alimentations ininterruptibles et les applications identiques nécessitant une meilleure protection (I²t inférieur) et une fiabilité supérieure. A50P est généralement utilisé pour le remplacement.