![Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap A30QS 300VAC 300VDC 450A Couteau Indicateur IL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/PHP-A30QS-Amp-Trap-Form-101-Mersen.jpg?ts=1706241836971)
Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap A30QS 300VAC 300VDC 450A Couteau Indicateur IL
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 450 A
calibre/courant nominal assigné (In) - 450 A
tension assignée (Ue) - 300 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
puissance de coupure - 63 kA
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001295790
Réf. Sonepar
00155226945
Réf. Fournisseur
A30QS450-4IL
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
450 A
calibre/courant nominal assigné (In)
450 A
tension assignée (Ue)
300 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
ultra-rapide (FF)
puissance de coupure
63 kA
tension assignée CA
300 V
tension de fonctionnement CC
300 V
type de courant
AC/DC
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
classe de fonctionnement
autre
finition du voyant indicateur
voyant indicateur
Fusible ultra rapide Amp-Trap® A30QS 300VAC 300VDC 450A Couteau Indicateur IL
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles ultra-rapides Amp-Trap® A30QS sont destinés à la protection des semi-conducteurs de puissance comme les diodes, thyristor et autres dispositifs à semi-conducteurs de puissance. A30QS est recommandé pour les nouvelles applications apportant des solutions à vos besoins de protection critiques pour les semi-conducteurs de 300V et moins.