![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/PHP-A15QS4-2-Mersen.jpg?ts=1706241844449)
Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap A15QS 150VAC 150VDC 4A Capsule
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 150 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
puissance de coupure - 200 kA
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001453411
Réf. Sonepar
00155230075
Réf. Fournisseur
A15QS4-2
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
4 A
calibre/courant nominal assigné (In)
4 A
tension assignée (Ue)
150 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
ultra-rapide (FF)
puissance de coupure
200 kA
tension assignée CA
150 V
tension de fonctionnement CC
150 V
type de courant
AC/DC
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
classe de fonctionnement
autre
Fusible ultra rapide Amp-Trap® A15QS 150VAC 150VDC 4A Capsule
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles ultra rapides A15QS Amp-Trap® Form 101 ont été conçus pour la protection spéciale des diodes et autres dispositifs à semi-conducteurs 150 V AC/DC. La conception compacte de la gamme de produits A15QS est idéale pour les applications à faible espace disponible.