![Mersen - Fusible ultra rapide 72 gR 600VDC CEI 650VDC UL 200A Percuteur Cout. a encoche](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/PHP-Protistor-Semiconductor-Protection-Square-Body-Fuses-Size-72.jpg?ts=1706241758262)
Mersen - Fusible ultra rapide 72 gR 600VDC CEI 650VDC UL 200A Percuteur Cout. a encoche
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A
calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A
tension assignée (Ue) - 600 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
tension de fonctionnement CC - 600 V
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340355291
Réf. Sonepar
00155035529
Réf. Fournisseur
M302691
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
200 A
calibre/courant nominal assigné (In)
200 A
tension assignée (Ue)
600 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
ultra-rapide (FF)
tension de fonctionnement CC
600 V
taille de fusible selon IEC 60269
autre
type de courant
DC
Dissipation thermique sous courant nominal
45 W
classe de fonctionnement
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
classe de fonctionnement
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur
autre
Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille 72 gR 600VDC CEI 650VDC UL 200A Avec Percuteur Couteaux à encoche ouverte
Les Atouts de la gamme:
Ces fusibles Protistor® offrent une flexibilité maximale pour la conception des équipements et une protection parfaite pour les équipements de conversion de puissance actuels. Ces fusibles à corps carré sont proposés dans différentes tailles de corps possédant chacune de nombreux types de montage acceptables dans le monde entier.La série Protistor® a été conçue pour offrir une protection de pointe pour les semi-conducteurs : diodes, thyristors, dispositifs thyristors à blocage par gâchette et transistors bipolaires à grille isolée. Les fusibles sont montés avec des éléments en argent pur estampés et noyés dans du sable solidifié, ce qui permet de maîtriser les caractéristiques de formation d'arc pour un I²t inférieur et un pouvoir de coupure nominal élevé. Toutes les surfaces de contact sont plaquées argent et tout le matériel est non magnétique.Tous les fusibles peuvent être équipés d'un indicateur visuel basse tension qui peut activer un microcontact montable sur le terrain.