![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/PC70UD13C100EF.jpg?ts=1706241816591)
Mersen - Fusible ultra rapide 70 aR 1250VAC 100A Percuteur Couteaux a encoche ouverte
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
puissance de coupure - 126 kA
tension assignée CA - 1250 V
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
type de courant - AC
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340330878
Réf. Sonepar
00155300602
Réf. Fournisseur
R300602
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
100 A
puissance de coupure
126 kA
tension assignée CA
1250 V
taille de fusible selon IEC 60269
autre
type de courant
AC
Dissipation thermique sous courant nominal
30 W
pouvoir de coupure nominal
0.1 kA
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur
autre
Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille 70 aR 1250VAC CEI 1300VAC UL 100A Avec Percuteur Couteaux à encoche ouverte
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Protistor® 1250/1300V apportent une flexibilité maximum dans le design ainsi qu'une protection optimale pour les équipements électriques de conversion de puissance actuels. Ces fusibles ultra-rapides (courbe aR) à corps carré sont disponibles dans plusieurs tailles, chacune ayant différents systèmes de montage selon les différents pays.Les gammes Protistor® ont été étudiées pour apporter une protection de pointe aux semiconducteurs : diodes, thyristors et IBGT. Les fusibles sont assemblés avec des éléments découpés qui sont intégrés au sable solidifié, ce qui aide à contrôler les caractéristiques d'arc pour un I²t bas et un haut niveau d'interruption. Toutes les surfaces de contact sont plaquées en argent et tous les composants métalliques sont non-magnétiques.Chaque fusible peut être équipé d'un indicateur pouvant opérer avec un microswitch.