![Mersen - Fusible ultra rapide 31 aR 690VAC 450A Percuteur Couteaux courts a trous oblongs](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/PHP-Protistor-Semiconductor-Protection-Square-Body-Fuses-Size-31.jpg?ts=1706241870941)
Mersen - Fusible ultra rapide 31 aR 690VAC 450A Percuteur Couteaux courts a trous oblongs
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 450 A
calibre/courant nominal assigné (In) - 450 A
tension assignée (Ue) - 690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
puissance de coupure - 200 kA
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340322569
Réf. Sonepar
00155300032
Réf. Fournisseur
X300032
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
450 A
calibre/courant nominal assigné (In)
450 A
tension assignée (Ue)
690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
ultra-rapide (FF)
puissance de coupure
200 kA
tension assignée CA
690 V
taille de fusible selon IEC 60269
autre
type de courant
AC
Dissipation thermique sous courant nominal
70 W
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur
autre
Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille 31 aR 690VAC CEI 700VAC UL 450A Avec Percuteur Couteaux courts à trous oblongs
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Protistor® 690/700V apportent une flexibilité maximum dans le design ainsi qu'une protection optimale pour les équipements électriques de conversion de puissance actuels. Ces fusibles ultra-rapides (courbe aR) à corps carré sont disponibles dans plusieurs tailles, chacune ayant différents systèmes de montage selon les différents pays.Les gammes Protistor® ont été étudiées pour apporter une protection de pointe aux semiconducteurs : diodes, thyristors et IGBT. Les fusibles sont assemblés avec des éléments découpés qui sont intégrés au sable solidifié, ce qui aide à contrôler les caractéristiques d'arc pour un I²t bas et un haut niveau d'interruption. Toutes les surfaces de contact sont plaquées en argent et tous les composants métalliques sont non-magnétiques.Chaque fusible peut être équipé d'un indicateur pouvant opérer avec un microcontact.