![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/D302SD24C250QF.jpg?ts=1706241786516)
Mersen - Fusible ultra rapide 302 aR 2400VDC CEI 250A Percuteur equerres
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A
tension de fonctionnement CC - 2400 V
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
type de courant - DC
Dissipation thermique sous courant nominal - 179 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340034462
Réf. Sonepar
00155003446
Réf. Fournisseur
S079481
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
250 A
tension de fonctionnement CC
2400 V
taille de fusible selon IEC 60269
autre
type de courant
DC
Dissipation thermique sous courant nominal
179 W
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur
autre
Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille 302 aR 2400VDC CEI 250A Avec Percuteur Équerres
Les Atouts de la gamme:
Les offres Mersen courant continu assurent une protection hautes performances pour les circuits de puissance et auxiliaires dans le secteur ferroviaire. Les fusibles à semi-conducteurs Mersen courant continu ont été développés pour offrir les meilleures performances exigées par les nouveaux équipements à courant continu actuels. Ces fusibles fonctionnent généralement à une température supérieure à celle des autres types de fusibles, possèdent une valeur I²t inférieure afin de minimiser l'endommagement des composants protégés lors de courts-circuits, une puissance dissipée inférieure et une longévité accrue.